LYOPRO - MONTAJE SENSOR ON/OFF + SENSOR PUERTAS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Otros
Transparente - sí
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
90070
Ref.Sonepar
823395
EAN
8499211861425
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Otros
Transparente:
sí
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Anchura:
4 mm
Diámetro:
1.3 mm
Los tubos PMF flat presentan un perfil, que permite adaptar un mismo modelo a más de un conductor de distinto diámetro.
Un producto de LYOPRO
Descubra la serie LYOPRO


