Fin de vida

MARECHAL - BASE MULTICONTACTOS DSN24C

Marechal*Tdi, S.A.
CopiarCopiar
MARECHAL - BASE MULTICONTACTOS DSN24C

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje - 16 A

  • Tipo de fabricación - Salida de toma montada en equipo

  • Número de polos - 24

  • Intervalo de tensión - 480...480 V

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

61-B4002

Ref.Sonepar

104626

EAN

8499212273425

Amperaje:

16 A

Tipo de fabricación:

Salida de toma montada en equipo

Número de polos:

24

Intervalo de tensión:

480...480 V

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MARECHAL

Descubra la serie MARECHAL