MARECHAL - CONECTOR DSN1 20A POLY 3P+N+T 380/440V

Marechal*Tdi, S.A.
CopiarCopiar
MARECHAL - CONECTOR DSN1 20A POLY 3P+N+T 380/440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje - 20 A

  • Tipo de fabricación - Enchufe de dispositivo

  • Número de polos - 5

  • Intervalo de tensión - 220...440 V

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6118017

Ref.Sonepar

113137

EAN

8499010541788

Amperaje:

20 A

Tipo de fabricación:

Enchufe de dispositivo

Número de polos:

5

Intervalo de tensión:

220...440 V

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MARECHAL

Descubra la serie MARECHAL