MARECHAL - DSN1 CONECTOR POLY AZUL IP66/67 1P+N+T 20A 230VAC

Marechal*Tdi, S.A.
CopiarCopiar
MARECHAL - DSN1 CONECTOR POLY AZUL IP66/67 1P+N+T 20A 230VAC

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje - 20 A

  • Tipo de fabricación - Enchufe de dispositivo

  • Número de polos - 3

  • Intervalo de tensión - 220...250 V

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6118015

Ref.Sonepar

57162

EAN

8499010541771

Amperaje:

20 A

Tipo de fabricación:

Enchufe de dispositivo

Número de polos:

3

Intervalo de tensión:

220...250 V

Grado de protección (IP):

IP66

Un producto de MARECHAL

Descubra la serie MARECHAL