MARECHAL - T.MOV.DSN3 32A POLY 3P+N+T ..250V/..440V

Marechal*Tdi, S.A.
CopiarCopiar
MARECHAL - T.MOV.DSN3 32A POLY 3P+N+T ..250V/..440V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje - 32 A

  • Tipo de fabricación - Salida de toma montada en equipo

  • Número de polos - 5

  • Intervalo de tensión - 400...400 V

  • Grado de protección (IP) - IP67

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6134017

Ref.Sonepar

113138

EAN

8499010541870

Amperaje:

32 A

Tipo de fabricación:

Salida de toma montada en equipo

Número de polos:

5

Intervalo de tensión:

400...400 V

Grado de protección (IP):

IP67

Un producto de MARECHAL

Descubra la serie MARECHAL