MARECHAL - TOMA DSN1 POLI 20A 1P+N+T 220/250V

Marechal*Tdi, S.A.
CopiarCopiar
MARECHAL - TOMA DSN1 POLI 20A 1P+N+T 220/250V

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Amperaje - 20 A

  • Tipo de fabricación - Enchufe de dispositivo

  • Número de polos - 3

  • Intervalo de tensión - 200...250 V

  • Grado de protección (IP) - IP66

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6114015

Ref.Sonepar

140525

EAN

8499010541726

Amperaje:

20 A

Tipo de fabricación:

Enchufe de dispositivo

Número de polos:

3

Intervalo de tensión:

200...250 V

Grado de protección (IP):

IP66

Un producto de MARECHAL

Descubra la serie MARECHAL