MAYJA - BOLA POLIETILENO OPAL DIAM. 45 CM BOCA 17CM - 18.538.00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Diámetro - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.538.00
Ref.Sonepar
149371
EAN
9999903140016
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Diámetro:
450 mm
Esfera de polietileno opal de alta densidad con diámetro de 450 m, y boca sin cuello de diámetro 170 mm.


