MAYJA - BRAZO MUR.ARCO 48X500MM GALV.NG

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - BRAZO MUR.ARCO 48X500MM GALV.NG

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

559.50

Ref.Sonepar

764281

EAN

8499211013800

Brazo mural Arco de 48x500m galvanizado y negro, para conexión de alumbrado urbano. Se ha fabricado con tubo de acero E-220 y chapa de 3 mm. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. Pintura de poliuretano 2 componentes color negro. La fijación de la luminaria es horizontal con diámetro de 48 mm. Fijación a pared de 140x90 mm. La longitud del brazo es de 500 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA