MAYJA - BRAZO MURAL ARCO 559-500m GALVANIZADO

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - BRAZO MURAL ARCO 559-500m GALVANIZADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

559.07

Ref.Sonepar

169617

EAN

Brazo mural Arco de 48x750mm galvanizado, para conexión de alumbrado urbano. Se ha fabricado con tubo de acero E-220 y chapa de 3 mm. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. La fijación de la luminaria es horizontal con diámetro de 48 mm. Fijación a pared de 140x90 mm. La longitud del brazo es de 750 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA