MAYJA - BRAZO PARED CLASICO 600MM CINCADO NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
819.10
Ref.Sonepar
503156
EAN
8499161691202
Brazo de pared Clásico de 600mm cincado negro, fabricado en perfil, chapa y pletina de acero cincado. Acabado en pintura poliuretano dos componentes color negro texturado. La fijación de la luminaria es de Rosca 3/4 Gas. Opcional. Casquillo adaptador de rosca 3/4 Gas a tubo de con diámetro de 60 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA