MAYJA - BRAZO PARED GALVANIZADO 560MM
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
508.00
Ref.Sonepar
275528
EAN
8499161298098
Brazo de pared galvanizado de 560mm, destinado a alumbrado en urbanizaciones, casas rurales, centros comerciales, etc. Fabricado en chapa, pletina y tubo de acero galvanizado en caliente según norma UNE EN 1461. La fijación de la luminaria es vertical con diámetro de 60 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA