MAYJA - CODO CONEXION COLUMNA D.60MM 1 LUMINARIA PINTADO

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - CODO CONEXION COLUMNA D.60MM 1 LUMINARIA PINTADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

824.11

Ref.Sonepar

190882

EAN

8499212427101

Codo de conexión con diámetro de 60mm y una luminaria galvanizado y pintado, para columnas en alumbrado urbano. Se ha fabricado con tubo de acero E-220. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. Pintura poliuretano 2 componentes color negro. La fijación a columna es con punta con diámetro de 60 mm. La longitud del brazo es de 120 mm, y de alto 200 mm, con ángulo inclinado 5 grados.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA