MAYJA - CODO CX.COLUMNA GALV.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
823.10
Ref.Sonepar
140918
EAN
Codo de conexión galvanizado, para columnas en alumbrado urbano. Se ha fabricado con tubo de acero E-220. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. La fijación de la luminaria es horizontal con diámetro de 48 mm. La fijación a columna es con punta con diámetro de 60 mm. La longitud del brazo es de 300 mm, con ángulo inclinado 15 grados.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


