MAYJA - CODO CX.COLUMNA GALV.+PINT. - 823.11

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - CODO CX.COLUMNA GALV.+PINT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

823.11

Ref.Sonepar

140919

EAN

Codo de conexión galvanizado y pintado, para columnas en alumbrado urbano. Se ha fabricado con tubo de acero E-220. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. Pintura poliuretano 2 componentes color negro. La fijación de la luminaria es horizontal con diámetro de 48 mm. La fijación a columna es con punta con diámetro de 60 mm. La longitud del brazo es de 300 mm, con ángulo inclinado 15 grados.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA