MAYJA - CODO CX.COLUMNAS D.60MM 2 LUM.GALV. - 824.20

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - CODO CX.COLUMNAS D.60MM 2 LUM.GALV.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

824.20

Ref.Sonepar

503157

EAN

8499161437428

Codo de conexión con diámetro de 60mm galvanizado, para dos luminarias y columnas en alumbrado urbano. Se ha fabricado con tubo de acero E-220. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. La fijación a columna es con punta con diámetro de 60 mm. La longitud de los brazos es de 120 mm, y de alto 200 mm, con ángulo inclinado 5 grados.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA