MAYJA - COL.TELESCOP.2,50m GALVANIZADA - 580.10
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - sí
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Diámetro en la base - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
580.10
Ref.Sonepar
102603
EAN
8499218416420
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
sí
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Diámetro en la base:
120 mm
Grosor de pared:
2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Longitud total:
2.5 m
Longitud del brazo de montaje:
0 mm
Con placa base:
sí
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


