MAYJA - COL.TELESCOP.C/ENLACES 3,50m GALV.+NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - no
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Diámetro en la base - 70 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
518.10
Ref.Sonepar
163413
EAN
8499218416499
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
no
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Diámetro en la base:
70 mm
Grosor de pared:
2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Altura central de la luz:
2.5 m
Longitud total:
2.5 m
Longitud del brazo de montaje:
0 mm
Con placa base:
sí
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


