MAYJA - COL.TRONCOCONICA 3,50m GALV.+NEGRO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Estrechamiento cónico - sí
Forma escalonada - no
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Diámetro en la base - 92 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
542.20
Ref.Sonepar
188050
EAN
8499092281626
Modelo:
Otros
Estrechamiento cónico:
sí
Forma escalonada:
no
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Diámetro en la base:
92 mm
Grosor de pared:
2.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Color:
Negro
Protección de la parte de la base:
Barnizado
Longitud total:
3.5 m
Longitud del brazo de montaje:
0 mm
Con placa base:
sí
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


