MAYJA - COL.TRONCOCONICA 4,00M GALVANIZADA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Estrechamiento cónico - sí
Forma escalonada - no
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Diámetro en la base - 105 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
543.10
Ref.Sonepar
97155
EAN
9999901026077
Modelo:
Otros
Estrechamiento cónico:
sí
Forma escalonada:
no
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Diámetro en la base:
105 mm
Grosor de pared:
2.5 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Longitud total:
4 m
Longitud del brazo de montaje:
0 mm
Con placa base:
sí
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


