MAYJA - COLUMNA BASE FUNDICION 3,5M

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - COLUMNA BASE FUNDICION 3,5M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

750.00

Ref.Sonepar

161595

EAN

8499218416482

Columna en base de fundición de 3,5m, para alumbrado urbano decorativo formada por una base cónica de fundición de hierro y un fuste cilíndrico de acero galvanizado que permite conseguir puntos de luz a diferentes alturas. Fuste cilíndrico de diámetro 100 mm, fabricado según norma UNE-EN-10219. Calidad S-275-JOH. Se presenta galvanizado en caliente según norma UNE-EN-1461, pintado con imprimación epoxi y acabado con pintura poliuretano dos componentes. Base Cónica fabricada en fundición de hierro de 1,20 mts. para alturas entre 3,5 - 7,0 mts. Pintada con imprimación epoxi antioxidante y acabada con pintura poliuretano dos componentes color negro FORJA. En su parte superior dispone de un orificio central. Por donde se introduce el mástil que se fija mediante 8 pernos roscados M12. La fijación de la luminaria es de casquillo vertical con diámetro de 60x80 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA