MAYJA - COLUMNA BASE FUNDICION 4,0M - 751.00

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - COLUMNA BASE FUNDICION 4,0M

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

751.00

Ref.Sonepar

257397

EAN

8499212427323

Columna en base de fundición de 4,0m, para alumbrado urbano decorativo formada por una base cónica de fundición de hierro y un fuste cilíndrico de acero galvanizado que permite conseguir puntos de luz a diferentes alturas. Fuste cilíndrico de diámetro 100 mm, fabricado según norma UNE-EN-10219. Calidad S-275-JOH. Se presenta galvanizado en caliente según norma UNE-EN-1461, pintado con imprimación epoxi y acabado con pintura poliuretano dos componentes. Base Cónica fabricada en fundición de hierro de 1,20 mts. para alturas entre 3,5 - 7,0 mts. Pintada con imprimación epoxi antioxidante y acabada con pintura poliuretano dos componentes color negro FORJA. En su parte superior dispone de un orificio central. Por donde se introduce el mástil que se fija mediante 8 pernos roscados M12. La fijación de la luminaria es de casquillo vertical con diámetro de 60x80 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA