MAYJA - COLUMNA PRISMA 100X100MM 4,00M 54W LED
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
873.06
Ref.Sonepar
768587
EAN
8499211078465
Columnas de alumbrado urbano de sección cuadrada con módulo led integrado, de altura 4,00 m. Perfil de acero cuadrado sección 100x100 mm. galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461 y pintado con imprimación epoxi y pintura poliuretano dos componentes. Módulo integrado de 24 LEDs de 54 W. IP-67 - IK08. de óptica vial asimétrica T3 media. Anclaje: Juego de pernos M18x500mm. Ref. 535.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA