MAYJA - COLUMNA PRISMA LED 100X100 3,5M 37W
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
873.02
Ref.Sonepar
311463
EAN
8499212404683
Columna Prisma LED de 100x100 3,5m 39W, de sección cuadrada con módulo led integrado, de altura 3,50m Perfil de acero cuadrado sección 100x100 mm. Galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461 y pintado con imprimación epoxi y pintura poliuretano dos componentes. Módulo integrado de 12 Leds de 39 W. IP-67 - IK08. De óptica Vial asimétrica T3 media. Anclaje de Juego de pernos M18x500mm. Ref. 535.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA