MAYJA - COLUMNA TELESC.3-L 4M GALV.NG - 565.30
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - sí
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Diámetro en la base - 120 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
565.30
Ref.Sonepar
233176
EAN
8499218416574
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
sí
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Diámetro en la base:
120 mm
Grosor de pared:
2 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Color:
Negro
Protección de la parte de la base:
Barnizado
Longitud total:
4 m
Longitud del brazo de montaje:
470 mm
Con placa base:
sí
Soporte de apoyo:
3 veces
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


