MAYJA - COLUMNA TELESC.NKLS 3,0M GALV.+PINT. - 723.01
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Cilíndrico
Estrechamiento cónico - no
Forma escalonada - sí
Diámetro del extremo superior - 60 mm
Diámetro en la base - 127 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
723.01
Ref.Sonepar
245932
EAN
8499218416581
Modelo:
Cilíndrico
Estrechamiento cónico:
no
Forma escalonada:
sí
Diámetro del extremo superior:
60 mm
Diámetro en la base:
127 mm
Grosor de pared:
3 mm
Material:
Acero
Tratamiento de superficie:
Galvanizado
Color:
Negro
Protección de la parte de la base:
Barnizado
Altura central de la luz:
3 m
Longitud total:
3 m
Longitud del brazo de montaje:
0 mm
Con placa base:
sí
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


