MAYJA - Columna telescópica Nikolson 1 brazo 4m galvanizado
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
739.00
Ref.Sonepar
882512
EAN
8499212990377
Columna telescópica Nikolson de 1 brazo 4m galvanizada. Serie de columnas de alumbrado urbano y residencial de formato telescópico en dos tramos. Fabricada con tubos de acero UNE-EN 10219 y chapa base embutida en acero de calidad S-275-JOH. Galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. Opcional: Pintura poliuretano 2 componentes en color negro/blanco texturado. (Para otros colores de la carta RAL consultar). Fijación de luminaria vertical Ø 60mmx80mm. Puerta registro de abertura 90×300mm para Refs. 723 a 726 y anclaje juego de pernos M14x300mm. Ref. 535.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA