MAYJA - CRUCETA 2 LUM.50CM GALV.+PINT. - 821.21

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - CRUCETA 2 LUM.50CM GALV.+PINT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

821.21

Ref.Sonepar

573879

EAN

8499212427385

Cruceta de 2 luminarias y 50cm galvanizado y pintado, para columnas en alumbrado urbano. Se ha fabricado con tubo de acero E-220. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. Pintura poliuretano 2 componentes color negro. (Otros colores consultar). La fijación a columna es con punta con diámetro de 60 mm. La longitud del brazo es de 500 mm, con ángulo inclinado 5 grados.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA