MAYJA - CRUCETA 3 PROYECTORES 1500MM GALVANIZADO
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
721.30
Ref.Sonepar
445506
EAN
8499212427392
Cruceta con 3 proyectores de 1500mm galvanizado, para tres proyectores para columnas en alumbrado urbano. Se ha fabricado con perfil y tubo de acero E-220. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461\\fijación a columna: Punta con diámetro de 60 mm. Dimensiones: Longitud total del perfil 1500 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA