MAYJA - CRUCETA SOP.2 PROYECTORES GALVANIZADO - 721.20

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - CRUCETA SOP.2 PROYECTORES GALVANIZADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Brazo de soporte

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

721.20

Ref.Sonepar

173386

EAN

8499092778324

Tipo de accesorio:

Brazo de soporte

Cruceta soporte de 2 proyectores galvanizado, para columnas en alumbrado urbano. Se ha fabricado con perfil y tubo de acero E-220. El acabado es galvanizado en caliente según norma UNE-EN 1461. La fijación a columna es con punta con diámetro de 60 mm. Dimensiones: Longitud total del perfil 1000 mm.