MAYJA - CRUCETA SOP.3 LUMINARIAS GALV.+PINT.

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - CRUCETA SOP.3 LUMINARIAS GALV.+PINT.

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

507.71

Ref.Sonepar

226043

EAN

Cruceta soporte galvanizada y pintada, para tres luminarias. Fabricada con pletina y tubo de acero galvanizado en caliente según UNE-EN 1461 y pintada color negro texturado RAL9004, poliuretano dos componentes. La longitud del brazo es de 500 mm. Fijación para columna de punta con diámetro de 60 mm. La fijación de luminarias es vertical con diámetro de 50 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA