MAYJA - CRUCETA SOPORTE 2 LUMINARIAS GALVANIZADO

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - CRUCETA SOPORTE 2 LUMINARIAS GALVANIZADO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

507.90

Ref.Sonepar

300457

EAN

8499212427378

Cruceta soporte de 2 luminarias galvanizado, fabricada con pletina y tubo de acero galvanizado en caliente según UNE-EN 1461. La longitud del brazo es de 500 mm. Fijación para columna de punta con diámetro de 60 mm. La fijación de luminarias es vertical con diámetro de 50 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA