MAYJA - DF.PE OPAL GRAN VIA C/P LANZA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Altura - 710 mm
Diámetro - 390 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.546.00
Ref.Sonepar
124049
EAN
8499212404928
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Altura:
710 mm
Diámetro:
390 mm
Difusor polietileno opal Gran Vía con lanza, fabricado de polietileno de alta densidad estabilizado a los rayos UV. Boca con cuello de diámetro exterior 200 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


