MAYJA - ESF.BAJA POLIC.PRISMA d.500 BOCA 180

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - ESF.BAJA POLIC.PRISMA d.500 BOCA 180

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Carcasa protectora

  • Material - Plástico

  • Diámetro - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

19.576.31

Ref.Sonepar

193389

EAN

8499212404065

Tipo de accesorio:

Carcasa protectora

Material:

Plástico

Diámetro:

500 mm

Esfera anticontaminación lumínica de policarbonato prismático con diámetro de 500 mm. Semiesfera superior en color negro, blanco o gris RAL9006. Boca sin cuello y cierre de bayoneta (medio giro). Opcionalmente se puede suministrar en otros colores de la carta RAL.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA