MAYJA - ESFERA PE d.45 E-40 S/ACOPL.P/EQ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1213 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
550.30
Ref.Sonepar
113032
EAN
8499219070355
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E40
Material de la carcasa:
Plástico
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Unidad de control incluida:
no
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK08
Control remoto:
Ninguno
Potencia máxima del sistema:
45 W
Altura/profundidad:
490 mm
Diámetro:
450 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


