MAYJA - ESFERA PE OPAL d.25 BOCA 100 - 18.551.00

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - ESFERA PE OPAL d.25 BOCA 100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Carcasa protectora

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

  • Diámetro - 250 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18.551.00

Ref.Sonepar

133943

EAN

Tipo de accesorio:

Carcasa protectora

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Diámetro:

250 mm

Esfera de polietileno opal de alta densidad con diámetro de 250 mm, y boca sin cuello de diámetro 100 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA