MAYJA - ESFERA POLIC.d.50 E-40 C/ACOPL.P/EQ.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de sodio a alta presión
Con fuente de luz - no
Compatible para varias lámparas - 1
Tipo de portalámparas - E40
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
553.41
Ref.Sonepar
146437
EAN
8499219070379
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
Lámpara de vapor de sodio a alta presión
Con fuente de luz:
no
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E40
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Blanco
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Medio distribuidor de luz:
Ninguno
Grado de protección (IP):
IP54
Fuerza del impacto:
IK09
Control remoto:
Ninguno
Apto para potencia de lámpara:
100...150 W
Potencia máxima del sistema:
168 W
Altura/profundidad:
570 mm
Diámetro:
500 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


