MAYJA - ESFERA POLIC.INCOL.450 CLLO.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Material - Plástico
Diámetro - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.542.01
Ref.Sonepar
350582
EAN
03861854201
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Material:
Plástico
Diámetro:
450 mm
Esfera fabricada de policarbonato transparente anti vandálico estabilizado a los rayos UV. Difusor con diámetro de 450 mm y boca con cuello para cierre de bayoneta (medio giro).
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


