MAYJA - ESFERA POLIC.OPAL d.25 BOCA 100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Diámetro - 250 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.551.01
Ref.Sonepar
178148
EAN
8499219070386
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Diámetro:
250 mm
Esfera policarbonato opal diámetro 250 boca 100, Esfera de policarbonato opal de diámetro 250 m, y boca sin cuello de diámetro 100 mm. Policarbonato anti vandálico estabilizado a los rayos UV
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


