MAYJA - ESFERA POLIC.OPAL D.45 BOCA 170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Diámetro - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.570.00
Ref.Sonepar
192341
EAN
8499160661923
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Diámetro:
450 mm
Esfera de policarbonato opal de diámetro 450 mm, y boca sin cuello de diámetro 175 mm. Policarbonato anti vandálico estabilizado a los rayos UV
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


