MAYJA - ESFERA POLIC.OPAL d.45 C/CUELLO

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - ESFERA POLIC.OPAL d.45 C/CUELLO

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Carcasa protectora

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

  • Diámetro - 450 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18.542.00

Ref.Sonepar

152388

EAN

8499212404041

Tipo de accesorio:

Carcasa protectora

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Diámetro:

450 mm

Esfera fabricada de policarbonato opal anti vandálico estabilizado a los rayos UV. Difusor con diámetro de 450 mm y boca con cuello para cierre de bayoneta (medio giro).

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA