MAYJA - ESFERA POLIC.OPAL d.50 BOCA 170
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Diámetro - 500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.570.01
Ref.Sonepar
140769
EAN
9999903681830
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Diámetro:
500 mm
Esfera de policarbonato opal de diámetro 500 mm, y boca sin cuello de diámetro 175 mm. Policarbonato anti vandálico estabilizado a los rayos UV
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


