MAYJA - ESFERA POLIC.TP LISO D.450 BOCA 180
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Material - Plástico
Diámetro - 450 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.542.05
Ref.Sonepar
212947
EAN
8499212404133
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Material:
Plástico
Diámetro:
450 mm
Esfera fabricada de policarbonato incoloro transparente/liso, anti vandálico y estabilizado a los rayos UV. Difusor con diámetro de 450 mm y boca sin cuello con diámetro de 180 mm.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


