MAYJA - ESFERA POLITENO OPAL 300-BOCA 100

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - ESFERA POLITENO OPAL 300-BOCA 100

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Carcasa protectora

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

  • Diámetro - 300 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18.571.00

Ref.Sonepar

119308

EAN

8499092778195

Tipo de accesorio:

Carcasa protectora

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Diámetro:

300 mm

Esfera de polietileno opal de alta densidad con diámetro de 300 m, y boca sin cuello de diámetro 100 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA