MAYJA - ESFERA POLITENO OPAL 400 BOCA 17 - 18.537.00
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Carcasa protectora
Color - Blanco
Material - Plástico
Diámetro - 400 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
18.537.00
Ref.Sonepar
144152
EAN
8499210040463
Tipo de accesorio:
Carcasa protectora
Color:
Blanco
Material:
Plástico
Diámetro:
400 mm
Esfera de polietileno opal de alta densidad con diámetro de 400 m, y boca sin cuello de diámetro 170 mm.


