MAYJA - ESFERA POLITENO OPAL D.550 BOCA 170

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - ESFERA POLITENO OPAL D.550 BOCA 170

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Carcasa protectora

  • Color - Blanco

  • Material - Plástico

  • Diámetro - 500 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

18.539.01

Ref.Sonepar

232705

EAN

8499212404126

Tipo de accesorio:

Carcasa protectora

Color:

Blanco

Material:

Plástico

Diámetro:

500 mm

Esfera de polietileno opal de alta densidad con diámetro de 550 m, y boca sin cuello de diámetro 170 mm.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA