MAYJA - FAROL FERNANDINO MURANO E-27 ESP.3/4"G. - 595.20
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1704 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
595.20
Ref.Sonepar
146279
EAN
8499212404478
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP33
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Potencia máxima del sistema:
42 W
Altura/profundidad:
650 mm
Diámetro:
390 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


