MAYJA - FAROL VILLA OPAL- E-27 3/4" G.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - LED intercambiable
Con fuente de luz - sí
Compatible para varias lámparas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
1213 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
544.15
Ref.Sonepar
51893
EAN
8499092577606
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
LED intercambiable
Con fuente de luz:
sí
Compatible para varias lámparas:
1
Tipo de portalámparas:
E27
Material de la carcasa:
Acero
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento de plástico
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico, opalino
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP23
Fuerza del impacto:
IK08
Clase de protección:
I
Control remoto:
Ninguno
Con control inalámbrico:
no
Control constante del flujo luminoso:
no
Con regulación de luz regulable por programa:
no
Potencia máxima del sistema:
42 W
Altura/profundidad:
620 mm
Longitud:
400 mm
Diámetro:
400 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


