MAYJA - JUEGO DE 4 PERNOS M14X300

Mayja, S.L.
CopiarCopiar
MAYJA - JUEGO DE 4 PERNOS M14X300

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Pica de tierra

  • Longitud - 300 mm

  • Diámetro - 14 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

535.20

Ref.Sonepar

38780

EAN

9999901026091

Tipo de accesorio:

Pica de tierra

Longitud:

300 mm

Diámetro:

14 mm

Juego de pernos de M14x300mm cincado, de acero cincado y roscados M14 x 300 MM. con sus correspondientes tuercas y arandelas.

Un producto de MAYJA

Descubra la serie MAYJA