MAYJA - KIT RETROFIT 32 LEDS 72W FAROL FERNANDIN - 595.993
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
595.993
Ref.Sonepar
774434
EAN
8499211182773
Kit RETROFITcompuesto por un módulo de 72 LEDs de alta potencia, un sistema de lentes encapsuladas de fotometría vial asimétrica M-Class (IP67), driver de corriente continua (IP67) y placa disco para su fijación a farol modelo Fernandino o Palacio en color gris texturado 9007, de diámetro 360 mm. Opcional: Dimensiones: Disco con dimensiones según medidas de cliente. Protector externo sobretensiones 10-20 kV. Óptica simétrica circular AREA.
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA