MAYJA - LUM.DF.PRISMATICO POLIC.d.76mm E-40
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Método de montaje - Poste superior
Tipo de lámpara - Lámpara de vapor de sodio a alta presión
Con fuente de luz - no
Tipo de portalámparas - E40
Material de la carcasa - Aluminio
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
766.20
Ref.Sonepar
157026
EAN
8499212404720
Método de montaje:
Poste superior
Tipo de lámpara:
Lámpara de vapor de sodio a alta presión
Con fuente de luz:
no
Tipo de portalámparas:
E40
Material de la carcasa:
Aluminio
Tratamiento de superficie:
Con revestimiento en polvo
Receptáculo de color:
Negro
Material del difusor:
Plástico estructurado
Tipo de tensión:
CA
Tensión nominal desde/hasta:
220...240 V
Medio distribuidor de luz:
Reflector
Grado de protección (IP):
IP65
Fuerza del impacto:
IK08
Control remoto:
Ninguno
Potencia máxima del sistema:
150 W
Altura/profundidad:
600 mm
Diámetro:
426 mm
Un producto de MAYJA
Descubra la serie MAYJA


